一般照明用ハロゲンランプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電球形状ハロゲン 注文コード09374666 品番JD110V130WNP/E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は電圧・消費電力・電球形状など10種類から選べます 他の種類を見る
用途スポット照明、全体照明 定格電圧(V)110 口金E11 定格寿命(時間)2000 平均演色評価数(Ra)100 電球形状ハロゲン ミラー径(Φmm)12 色温度(K)2850 光中心距離49 適合ソケットE-11FS、GS 入数1 フィラメント形式/CC-8 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
フォトスタジオでの使用
株式会社JS4 様 (サービス業)

以前から使用させていただいてます
特に問題なくコスパも良く使えております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする