安全窓ストッパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容10個セット 注文コード09376721 品番36560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655
この商品はセット内容2種類から選べます 他の種類を見る

お子様やペットの安全対策、防犯対策に最適
お子様やペット、ご年配などの転落防止や安全対策に最適な窓ストッパーです。防犯用としても使えます。両面テープ付きなので、引き窓の内側に貼り付けるだけ簡単設置。両サイドの翼を広げると窓が開くようになります。片手で操作可能なので、洗濯物の取り込みなど手がふさがっていても簡単に開けることができます
材質:ABS。サイズ:本体1個:85×72×6mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容10個セット 材質ABS 寸法(mm)本体1個:85×72×6 形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする