サンプル画像
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 接続・省配線(制御機器)
ワイドミュラーの 端子台
ワイドミュラーの DINレール端子台
保持クリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒色
材質
プラスチック
注文コード
09437000
品番
7760056352 SDI CLIP
参考基準価格(税別)
¥66
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
この商品は
色・適合・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンポーネント
UL94 可燃性等級:保持クリップ
UL94 可燃性等級:V-2
材質
プラスチック
幅(mm)
15.8
色
黒色
高さ(mm)
31
奥行(mm)
39.5
深さ(mm)
39.6
正味質量(g)
1.71
RoHS指令(10物質対応)
対応
湿度(%)
相対湿度35〜85、結露なし