サンプル画像
ワイドミュラー
ワイドミュラーの 接続・省配線(制御機器)
ワイドミュラーの 端子台
ワイドミュラーの DINレール端子台
保持クリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
バージョン:マーカーホルダー付き
材質
プラスチック
注文コード
09437018
品番
7760056389 SDI CLIP P
参考基準価格(税別)
¥76
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
この商品は
色・適合・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンポーネント
UL94 可燃性等級:保持クリップ
UL94 可燃性等級:V-2
適合
バージョン:マーカーホルダー付き
材質
プラスチック
幅(mm)
15.7
高さ(mm)
31
奥行(mm)
39.5
深さ(mm)
39.6
正味質量(g)
1.962
RoHS指令(10物質対応)
対応