クリニコ
クリニコの 食事関連
クリニコの 食品・介護食
クリニコの 介護用栄養補給
エンジョイクリミール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
栄養成分
(1パック当たり)エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、シールド乳酸菌
内容量(mL)
125
注文コード
09448575
品番
-
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥226
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
栄養成分・種類・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
少ない量でバランスよく栄養補給。シールド乳酸菌100億個で健康をサポート。
亜鉛・銅などの微量元素を配合しています。
原材料
デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、カゼインナトリウム、香料、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、色素※、クエン酸Na、ビタミンE、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、ビタミンB12、ビタミンB6、グルコン酸銅、ビタミンD、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンB1、葉酸(原材料の一部に乳成分、大豆を含む)
※ヨーグルト味には含まれません
栄養成分
(1パック当たり)エネルギー:200kcal、たんぱく質:7.5g、シールド乳酸菌
アレルギー
乳、大豆
賞味期限
製造日より270日
形状
液体
容量(mL)
125
タイプ
コーンスープ味
シリーズ
エンジョイクリミール
内容量(mL)
125
容器
紙パック
保存方法
常温保存
アズワン品番
65-0478-37
カロリー(kcal)
200
商品説明動画
参考になった