アクトウォーター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300g) 注文コード 09448627 品番 -
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥183
販売価格(税別)
169

水分補給用食品ナトリウム量・カリウム量に配慮クエン酸配合酸性pH3.7ハンディタイプ

形状ゼリー 容器スパウト付プラスティックパウチ 保存方法常温保存 賞味期限製造日より12か月 アズワン品番65-0478-61 カロリー(kcal)30 原材料果糖ぶどう糖液糖、食塩、ゲル化剤(増粘多糖類)、クエン酸、塩化K、クエン酸Na、乳酸Ca、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) アレルギー 栄養成分(一個あたり)ナトリウム:276mg、カリウム:234mg、食塩相当量:0.70g

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09448627
2023-12-09
用途:
母の胃瘻からの水分補給
農・林・水産業

注文してからの配送に少し時間がかかりますが、それをふまえて前もって注文させていただいてます。
胃瘻からの水分補給、ゼリー状で無いと漏れてしまうため、この水分補給ゼリーアクトウォーターを医師から勧めで使用しております。
自分で味見してみましたが、飲みやすく良いものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする