画像準備中

セーフティーワルツ ラッカー型 フラット 金剛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 09456765 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

従来型ラッカー塗料は、トルエン、キシレンが40〜60%含まれており、
建築基準法PRTR法、学校環境衛生の基準等の環境関係の法規制が
続々と施行される中、ますます従来型塗料の使用が困難になってきています。
セーフティーワルツ金剛シリーズの塗料は、トルエン、キシレンを始め
厚生労働省が室内指針値を規定している有機溶剤を配合していません。

白濁 用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装 形状液体 タイプ30%艶消し 規格F☆☆☆☆ O 01319 主な用途木部 沸点(℃)77〜125 臭気溶剤臭 密度0.988 危険等級U 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 蒸気圧12453Pa(25℃)(酢酸エチル) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80〜100

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする