大谷塗料
大谷塗料の 木部
セーフティーワルツ ウレボンサンディング DC-7
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6kg)
注文コード
09457088
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セット内容
主剤/硬化剤セット
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性