大谷塗料
大谷塗料の 木部
セーフティーワルツ ワングレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
種別
主剤
タイプ
100%艶消し
注文コード
09457289
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別・タイプ・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
種別
主剤
タイプ
100%艶消し
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09457289
-
66767605
-
セーフティーワルツ ワングレード
大谷塗料
1個(3.6L)
¥
11,980
税込
¥
13,178
品番が変更になりました