大谷塗料
大谷塗料の 木部
セーフティーワルツ ウレボンフラット 580MX NY
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
タイプ
艶有
注文コード
09457675
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種別
主剤
タイプ
艶有
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性