曜日別特売

セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)注文コード09458138品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の13種の
指定有機化合物を配合していません。F☆☆☆☆認定塗料です。
塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性があります。A液:B液=1:1の2液タイプ。着色から上塗り塗装まで4~5時間のウレタン塗装。肉持ち、透明性に優れ、木目を活かした家具調仕上げになります。

用途幅木、カウンター、天井等の汎用建築・特注家具・陳列ケース・ディスプレイ等主な用途天井、木種別硬化剤主成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※中塗り、上塗り共、A液はよく撹拌して下さい。(B液は撹拌の必要はありません)
※A液とB液は容量比、重量比、何れかの方法で調合しても結構です。
※インテリアクラフトはブラッシング(白化)しにくく設計しています。しかし、缶に霜が付くような多湿時にはブラッシングする事もあり
ますので、この場合ウレタンリターダーを3~5%添加して下さい。過剰に添加すると乾燥が極端に遅れたり艶が出る等のトラブルが
発生します。
※A液、B液調合後は多く含泡します。スプレーは混合直後でも泡の影響はありませんが、刷毛塗りの場合は約10分程放置してから
塗装して下さい。そうする事により、含泡のないきれいな塗面が得られます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする