画像準備中

セーフティーワルツ インテリアクラフト 上塗り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) タイプ艶有 注文コード09458156 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はタイプ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレン等の13種の
指定有機化合物を配合していません。F☆☆☆☆認定塗料です。
塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性があります。A液:B液=1:1の2液タイプ。着色から上塗り塗装まで4〜5時間のウレタン塗装。肉持ち、透明性に優れ、木目を活かした家具調仕上げになります。

主な用途天井、木 用途幅木、カウンター、天井等の汎用建築・特注家具・陳列ケース・ディスプレイ等 種別主剤 タイプ艶有 主成分ウレタン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※中塗り、上塗り共、A液はよく撹拌して下さい。(B液は撹拌の必要はありません)
※A液とB液は容量比、重量比、何れかの方法で調合しても結構です。
※インテリアクラフトはブラッシング(白化)しにくく設計しています。しかし、缶に霜が付くような多湿時にはブラッシングする事もあり
ますので、この場合ウレタンリターダーを3〜5%添加して下さい。過剰に添加すると乾燥が極端に遅れたり艶が出る等のトラブルが
発生します。
※A液、B液調合後は多く含泡します。スプレーは混合直後でも泡の影響はありませんが、刷毛塗りの場合は約10分程放置してから
塗装して下さい。そうする事により、含泡のないきれいな塗面が得られます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする