曜日別特売
137-0895 RS PRO エアサンダ RS PRO 09489755

RS PRO エアサンダ137-0895

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09489755
品番
137-0895
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

RS PRO 11

仕様
サンダーの種類 = オービタルサンダーmm
速度 = 12000rpm
振動レベル = 2.86m/s2
重さ = 710g
エアインレット(BSP) = 1/4インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする