※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の DINレール端子台
BDシリーズターミナルブロック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
09510489
品番
BNM7PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。
仕様
マークシート
材質
塩化ビニル(表面:ツルツル)
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
0.5
品名
マークシート
長さ(m)
1