IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 接続・省配線(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 端子台
IDEC(和泉電気)の DINレール端子台
BDシリーズターミナルブロック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09510498
品番
BNM9PN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。
仕様
マークシート
材質
ファイバシート(表面:ザラザラ)
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
0.5
品名
マークシート
長さ(m)
1