曜日別特売
248L050 パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア 09526623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

248L050 パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア 09526623
248L050 パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア 09526623
248L050 パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジア 09526623

パワーグリップタイミングベルト L050形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)628.65
628.65
247.65
276.225
314.325
333.375
1466.85
342.9
3238.5
381
419.1
438.15
476.25
523.875
533.4
571.5
609.6
647.7
657.225
666.75
685.8
704.85
723.9
762
771.525
800.1
809.625
819.15
847.725
876.3
914.4
933.45
952.5
990.6
1000.125
1066.8
1085.85
1104.9
1143
1181.1
1219.2
1295.4
1333.5
1371.6
1476.375
1524
1571.625
1828.8
1857.375
2000.25
2190.75
2324.1
歯数66
66
26
29
33
35
154
36
340
40
44
46
50
55
56
60
64
68
69
70
72
74
76
80
81
84
85
86
89
92
96
98
100
104
105
112
114
116
120
124
128
136
140
144
155
160
165
192
195
210
230
内容量1本注文コード09526623品番248L050
参考基準価格(税別)¥3,790販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。
タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。

用途
家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。
歯数66ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトベルトピッチ周長(mm)628.65ベルト呼び長さ248タイプ標準ピッチ(mm)9.525JIS規格JIS K-6372・6373ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする