画像準備中

RS PRO ケーブルシールド 10mm ニッケルめっき銅

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード09530389 品番181-2015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

RS PRO 4

仕様
スリーブ径 = 10mm
材質 = ニッケルめっき銅
スリーブ長さ = 100m
編み = あり
引っ張り易さ = あり
最小ケーブル径 = 8mm
最大ケーブル径 = 22mm
動作温度 Min = -65℃
動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする