チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材)

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40枚) 注文コード 09611804 品番 11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

チューブ自体の2倍の強度があります。
エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。
柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。
パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。
全てのチューブに使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
形状#11 中丸 寸法(Φmm)45 適合乗用車 用途エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
注意
※必ずTECH強力加硫セメントを使用してください。
※寸法は目安となりますので、多少の差が生じる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
自転車のパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

扱いやすいがエッジの段差が多少できます。
表面側のビニールが取り除きにくい。
張り付き強度は合格点だと思います。

対象商品:
09611813
2023-03-09
用途:
車両のパンク修理

リピート購入です。
牧場で使用の各種作業車両のパンク修理に使用してます。
説明書にある通り、TECH強力加硫セメントとの併用を遵守し、不均一な膨張に起因するパッチの剥がれは、経験したことがありません。また、接着力も強く、作業効率の良さも魅力です。

2人が参考にしています
対象商品:
09611865
2022-09-07
用途:
パンク修理

接着力が強いようです 失敗が少なくなりました ちょっと高いですが良い品物です

対象商品:
09611813
2021-11-02
用途:
農機具のチューブ入りタイヤのパンク修理に使用。
農・林・水産業

農機具のほとんどがチューブ入りタイヤなのでパンクはこのチューブパッチで修理しています。

対象商品:
09611795
2021-07-06
用途:
緊急パンク修理

他の商品とは比べ物にならず、貼った部分が均一に伸び丸くチューブと同じに膨らみ一体化する。
しかも、作業時間が早く済みます。

1人が参考にしています
対象商品:
09611856
2021-05-31
用途:
パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

接着力が強く、チューブと一緒に伸びるので非常に良いと思います
いつも使用しています
今回は他より安いので購入させていただきました

1人が参考にしています
対象商品:
09611813
2021-07-30
用途:
社用車のパンク修理
サービス業

チューブタイヤの修理に使用しますが非常に便利です。はがれた事は一度もありません

対象商品:
09611795
2020-11-28
用途:
パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

チューブパッチの定番です。他社製品も使ったことがありますが、これが一番です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする