曜日別特売
17 チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材) TECH 09611865

チューブパッチ(チューブ用)(2-ウェイチューブ修理材)

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30枚)
寸法(Φmm)65×40
内容量1箱(30枚)注文コード09611865品番17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

チューブ自体の2倍の強度があります。
エッジ部分に段差がないため、重ね貼りが可能です。
柔軟性と恒久性を持つゴムにより、エアー注入時のチューブの変形を防止します。
パッチの選定は、傷のどの位置からも15mmカバーできるサイズをお選びください。
全てのチューブに使用できます。

用途
エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材。
形状#17 小楕円寸法(Φmm)65×40適合乗用車
注意
※必ずTECH強力加硫セメントを使用してください。
※寸法は目安となりますので、多少の差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 自転車のパンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

扱いやすいがエッジの段差が多少できます。
表面側のビニールが取り除きにくい。
張り付き強度は合格点だと思います。

対象商品 : 09611813
2023-03-09
用途: 車両のパンク修理

リピート購入です。
牧場で使用の各種作業車両のパンク修理に使用してます。
説明書にある通り、TECH強力加硫セメントとの併用を遵守し、不均一な膨張に起因するパッチの剥がれは、経験したことがありません。また、接着力も強く、作業効率の良さも魅力です。

2が参考にしています
対象商品 : 09611865
2022-09-07
用途: パンク修理

接着力が強いようです 失敗が少なくなりました ちょっと高いですが良い品物です

対象商品 : 09611813
2021-11-02
用途: 農機具のチューブ入りタイヤのパンク修理に使用。
農・林・水産業

農機具のほとんどがチューブ入りタイヤなのでパンクはこのチューブパッチで修理しています。

対象商品 : 09611795
2021-07-06
用途: 緊急パンク修理

他の商品とは比べ物にならず、貼った部分が均一に伸び丸くチューブと同じに膨らみ一体化する。
しかも、作業時間が早く済みます。

1が参考にしています
対象商品 : 09611856
2021-05-31
用途: パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

接着力が強く、チューブと一緒に伸びるので非常に良いと思います
いつも使用しています
今回は他より安いので購入させていただきました

1が参考にしています
対象商品 : 09611813
2021-07-30
用途: 社用車のパンク修理
サービス業

チューブタイヤの修理に使用しますが非常に便利です。はがれた事は一度もありません

対象商品 : 09611795
2020-11-28
用途: パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

チューブパッチの定番です。他社製品も使ったことがありますが、これが一番です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする