RS PRO 空圧キャビネットクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09819735品番291-5386
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

RS Pro 1500 Btu/h 35 CFM 空圧式キャビネットクーラーですRS Pro のこの空圧式キャビネットクーラーは、キャビネット、制御パネル、コンソールで適切な温度を維持するのに役立ちます。
また、ほこりや水による汚染を防止するため、冷却ファンの代替品として最適です。
冷却装置はキャビネットの容積を 2 m 3 まで冷却します。
通常の圧縮空気を 5-7 バールで使用し、最大 35 CFM (立方フィート / 分)の最大流量を処理できます。
最大冷却能力は 1 、 500 Btu/h (英国熱量単位 / 時間)です。
静音設計で静音動作を実現しています。
本体は耐腐食性ステンレススチール製で、可動部品がなくメンテナンスも容易です。
空気は 1/4 インチ BSP (英国規格パイプ)インレットを通ってクーラに流れ、冷却されてからダクト(クーラに付属)を介してキャビネットに配管されます。
この種のクーラーは、産業用 PC 冷却、 CCTV カメラ冷却、製品の冷却キャビネットに使用されています。
特長と利点.エアキャビネットクーラー . 5-7 バールで圧縮空気を使用します . 3/4 インチ BSPP に取り付けます ( 英国規格平行パイプ ) キャビネットウォールのクリアランス穴 .最大流量は 35 CFM です .最大冷却能力は 1,500 BTU/ 時間です . 1/4 インチ BSP エアインレットから供給されます . 圧力逃し弁 .高さ 196 mm .直径 45 mm . ステンレススチール製ボディ .制御装置は付属していません . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
制御装置は含まれています = なし
最高冷却能力 = 1500Btu/h
最大流量率 = 35cfm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする