ホースアセンブリ RS PRO 500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09866556品番784-5260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

長さ = 500mm
接続サイズ1 = 15mm
接続ジェンダ 2 = メス
ねじ規格または接続タイプ2 = BSP
接続サイズ2 = 1/2インチ
材質 = 黄銅製, EPDM、 ステンレススチール
使用流体/用途 = 衛生設備
編組圧縮フレキシブルタップコネクタ. 温水 / 冷水での使用に最適 手が届きにくい場所や厄介な場所にタップを接続する場合に使用 ワッシャ付き 取り扱いが簡単 1個入りパック

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする