※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A&D
A&Dの はかり
A&Dの 上皿はかり
A&Dの デジタル上皿はかり
デジタルホームスケール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09887106
品番
UH3302W
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
便利なオートゼロモード搭載
追加計量後の確認もOK!
種類
デジタルスケール
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
2
最小表示(g)
1
計量皿形状
角皿
トラスコ品番
838-4693
ひょう量単位
kg