※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
A&D
A&Dの はかり
A&Dの 上皿はかり
A&Dの デジタル上皿はかり
デジタルホームスケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09887115
品番
UH3303R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
便利なオートゼロモード搭載
追加計量後の確認もOK!
種類
デジタルスケール
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
2
最小表示(g)
1
計量皿形状
角皿
トラスコ品番
838-4694
ひょう量単位
kg
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09887115
UH3303R
09887124
UH3303W
デジタルホームスケール
A&D
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
色に違いがあります