A&D
A&Dの はかり
A&Dの 上皿はかり
A&Dの デジタル上皿はかり
デジタルホームスケール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09887124
品番
UH3303W
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
便利なオートゼロモード搭載
追加計量後の確認もOK!
種類
デジタルスケール
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
2
最小表示(g)
1
計量皿形状
角皿
トラスコ品番
838-4695
ひょう量単位
kg