グラファイトワイパーブレード 純正対応フレーム

(139件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)6 長さ(mm)375 注文コード09888952 品番G38
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は幅・長さなど18種類から選べます 他の種類を見る

グラファイト粒子が実現したサイレント&スムース!
純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
国内生産の純正同等品質。
フレームは2重塗装でサビに強い。

取り付け形状Uクリップ(9×3) 長さ(mm)375 幅(mm)6 商品タイプグラファイト
注意
部品検索から適合商品を確認してからご購入ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 139
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
車のメンテナンス
農・林・水産業

NWBのワイパーブレードは純正と変わらず安心できます。

2025-07-03
用途:
車両備品の交換用品として
株式会社オフィスファンダンゴ 様 (サービス業)

ホンダのフリードのフロントワイパーとして使用。純正級の品質があります。使いながら、耐久性もしっかり見ていこうと思います。

2024-12-23
用途:
車のメンテ
製造業

以前はNWBの「グラファイトワイパーブレード視界スッキリワイパー」を使用していましたがビビりやすいのが気になり、同じNWBのこの「グラファイトワイパーブレード純正対応フレーム」に変えてみました。ブレード幅は同じですが、少し価格が高いだけあってビビらなく使用できています。

2024-10-06
用途:
車の整備
農・林・水産業

10年間,1年ごとにワイパーゴムのみ取り替えてきましたが,フレームも劣化してフロントガラスへの密着性も落ちていると思い,フレームごと交換しました。交換後は拭き取り残しがなくすっきりです。数年に1回はフレームごと交換もおすすめと思います。

2024-11-04
用途:
ホンダ軽トラ

純正の形状・材質(部分プラ)とは異なって全金属、ゴム支持点も多くいい品だ。NWBを買っておけば間違いが無い。

1人が参考にしています
対象商品:
09888943
2024-05-27
用途:
ダイハツ車に

ダイハツの純正交換部品と同等で安心して使えます。
また必要になればリピートします。

対象商品:
09888943
2024-03-27
用途:
傷んだワイパーブレードの交換
その他業種

安価ですが品質は良好、撥水機能等はありませんが、価格が安い分頻繁に交換できるので良いと思います。

対象商品:
09888925
2024-01-22
用途:
ワイパー交換
製造業

NWB、なんの問題も無し。ここにしておけば間違いない無し。替えゴムのサイズが限られてる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする