※端面

AW2G グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード) 09889171 AW2G グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード) 09889171 AW2G グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード) 09889171

グラファイトワイパー替えゴム

(1344件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)8 長さ(mm)550 商品タイプグラファイト 注文コード09889171 品番AW2G
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は幅・長さ・商品タイプなど110種類から選べます 他の種類を見る

グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!

呼び番号GR13 適合NWB品番:G55 長さ(mm)550 幅(mm)8 商品タイプグラファイト
注意
部品検索から適合商品を確認してからご購入ください。
※ゴム形状が異なる場合がありますので現物を確認してからお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1344
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
切れたら交換
農・林・水産業

冬は凍結するので切れやすい。
すぐに交換出来るように準備。
性能は問題無いと思う。

2026-02-17
用途:
車のメンテ
その他業種

純正ワイパーに問題なく装着できます。デザインワイパーの替えゴムは近所のお店には置いていないので、こちらで購入できて助かります。

2026-02-14
用途:
定期的に自分で交換

いつも2〜3年分まとめて購入して,フロント2本とリア1本を半年おきに自分で交換しています。
安価で高品質のNWB。40年使っています。

対象商品:
09889284
2026-02-26
用途:
車検時
ネコモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安心のNWB製で昔から愛用しております。定期に交換で雨の日も安全。

対象商品:
44787698
2026-02-03
用途:
自動車部品の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイパー替えゴムは消耗品ですのでディーラーの定期点検前に定期的に自分で交換しています。必要な時にサイズを指定すれば手元に届くのが便利ですね。

2025-10-31
用途:
自動車のメインテナンス
教育・研究機関

ワイパーの替えゴムは車検時に交換することが多いが、拭き取りが悪くなったと感じた時点で、随時交換したい部品である。そのためには個人的に在庫を持つことが必要だが、所有車に適合する部品を探し当てることが難しい。その点、モノタローの検索システムは間違いなく、信頼して注文できる。商品については新車時についていたのと同等で極めて満足である。

対象商品:
38278195
2025-12-05
用途:
車検時のメンテナンス
農・林・水産業

安心のNWBです。以前から利用してますが、持ちが良いのでリピートしてます
車種の検索から出ないときがあり、商品の型番指定しないと買えないときがあるので改善して欲しいところです

対象商品:
38278283
2026-02-14
用途:
車のメンテナンス
その他業種

当たり前のことですが、古びたワイパーよりは当然快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする