寺岡精工(TERAOKA)
寺岡精工(TERAOKA)の はかり
寺岡精工(TERAOKA)の 料金はかり
高性能ポスタルスケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09894535
品番
PS610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
新型郵便料金はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1
最小表示(g)
1単位
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
130×173
質量(kg)
0.635
トラスコ品番
816-9037
ひょう量単位
kg