C サーモシート(R)5点表示 可逆性 日油技研工業 09895393

 

C サーモシート(R)5点表示 可逆性 日油技研工業 09895393
C サーモシート(R)5点表示 可逆性 日油技研工業 09895393

サーモシート(R)5点表示 可逆性

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(5枚)注文コード09895393品番C
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

変色温度(℃)50-55-60-65-70仕様温度下降により復色する可逆性示温材です。トラスコ品番824-6608材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2質量(g/枚)40
注意
※内容量は1枚20シール×5枚、計100シールです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする