メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09919656 品番MF400LSH/U
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
ワット数400W トラスコ品番805-2895 種類400W蛍光形 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)3.3 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)83(水平時) ランプ電圧(V)130 点灯方向U形 電球の種類メタルハライドランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
倉庫内での作業
サービス業

今、なかなか購入が難しい商品なので
買えて良かったです。
もう少し安かったらいいなと思います。

対象商品:
09919656
2024-10-27
用途:
水銀燈の取り替え

今まで使っていた物と比べて格段にあかるくなり作業がしやすくなりました。思わず他の箇所もこの球に替えました。

1人が参考にしています
2025-04-22
用途:
社内の電球
農・林・水産業

なかなか探しても見つからに商品で困っていたのですが、注文すると次の日には届いて助かりました。すごく明るくて見やすくなりました。

対象商品:
09919656
2024-01-18
用途:
倉庫内天井灯に使用
株式会社筑水キャニコム 様 (製造業)

毎回、消耗品として購入させてもらってます。イメージ通りの品物で光量も十分です。
満足しています。ただ、価格が高いのがネックです。

1人が参考にしています
対象商品:
09919647
2023-02-16
用途:
セルフ洗車場の照明交換
自動車・二輪車・自転車関連業

水銀灯(HF300X)の代替品として購入。問題なく使用できました。

対象商品:
09919638
2022-07-11
用途:
駐車場の投光器機メンテナンス
その他業種

メーカーへ確認した際、安定器との相性などしっかり聞けて、スムーズに交換ができた。

対象商品:
09919656
2019-02-26
用途:
作業場の電気として

このサイズの適合の電球を探してもなかなか手に入らず某量販店で取り寄せるとかなり納期と価格がかかるようでこちらを購入しましたとても明るく良い買い物だったかとはおもいますあとはどれくらいの期間もつかといったとこです

2人が参考にしています
対象商品:
09919638
2017-10-17
用途:
屋外灯及び防犯用外灯として使用。
製造業

真っ暗で不用心な建物が明るくなり、
防犯面がとても良く成りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする