Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 個数はかり
デジタル計数はかり(カウンティングスケール)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09920666
品番
LBS-100C-15
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
見やすさと使いやすさを追求視野シンプルデザインのカウンティングスケールです。
用途
個数計数・棚卸作業などに活躍
質量(kg)
約3
種類
電子天秤
消費電力(W)
0.2
定格電圧(V)
6
ひょう量(g)
15000
目量(g)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×342×120
機能
零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×220
表示文字サイズ
19(H)×6.7(W)mm、17(H)×5.99(W)mm(質量単重)
計量皿形状
角
ひょう量単位
g