汎用ケーブル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-05-27
用途: 汎用電線として
VCTFは耐久性よく取り回しに便利、まさに汎用です。 100m買っても良いのですが少しでも新鮮なものを使いたいので最近は短尺巻きを買っています。
2026-05-07
用途: 日常の工場勤務
車の電装品取付に使いますが柔らかく狭いところ、入り組んだところでも使いやすいです。
2025-12-12
用途: 自動車の2次架装
金沢産業株式会社 専務役員 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
製品にも傷等もなく通常に使用できました。到着も早く良好でした。
2025-05-22
用途: アマチュア無線のローテーター配線
製造業
安価で10m単位と買いやすくて助かりました。
当日17時までの発注は嬉しいですね
2025-11-04
用途: 農業機器の配線
農・林・水産業
注文後すぐに届きました。商品にも問題ありませんでした。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04















