カーペイント300 つや消し黒

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード09963992 品番MH11609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

防錆効果に優れたツヤ消し自動車補修用スプレー塗料です。

つや消し黒 液性油性 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
中古バイクのステップボード
タイヤショップエムワン 様

中古バイクのステップボードは、白くなっております、そこに艶消しブラックで、バッチリ綺麗になります。

1人が参考にしています
対象商品:
09963992
2025-08-29
用途:
機械オーバーホール

スプレーノズルと缶スプレーのつなぎ目から塗料がたれるぐらい漏れる今回購入分四本のうち使った三本すべて同じ症状
塗装面にたれ修正するのに時間と塗料を余計につかった
ホルツのスプレーを何本も使ったがこんなのは初めて

2025-04-28
用途:
塗装用

近年缶ぺの価格が高騰。キャンペーン時に入手しておく。ホルツ製は使いやすい。

2024-12-17
用途:
バイク部品の塗装

他の塗装スプレーにはないマット感がいいと思います。

対象商品:
09963992
2024-01-03
用途:
車両補修用

車両の補修用として使用しています。品質は、安心のホルツといったところ。他のECサイトより廉価で助かります。

対象商品:
09963992
2023-01-27
用途:
ワイパーアームの再塗装
有限会社トーホー自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

販売店です
ワイパーアームの再塗装に重宝しています
旧車には、必須アイテムです

1人が参考にしています
対象商品:
09963992
2023-02-25
用途:
ワイパーアームに

量販店に在庫なかったのでこちらから購入
文句無しの艶消し具合でした

対象商品:
09963992
2021-10-04
用途:
経年劣化した車のワイパーアームの補修用に使用
その他業種

前回、補修したのがはがれてきたので、サンダーで塗装面を荒らして、プラサフを使用して再塗装した。効果はこれからです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする