パートナーズセッション
パートナーズセッションの イベント・ノベルティ・行楽用品
パートナーズセッションの アウトドア・行楽用品
パートナーズセッションの クッキング&テーブルウェア
マグボトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09970409
品番
SMB140MP24F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
温かい飲み物や冷たい飲み物を携行する際に
仕様
真空断熱構造
材質
胴部:ステンレス鋼 フタ(内側/外側):ステンレス鋼/ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約Φ46×H152
色
マットピンク
容量(mL)
140
質量(g)
約119
保温効力(℃)
50以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)