P39 洗車ブラシスーパー パキン PROSTAFF(プロスタッフ) 09981447

P39 洗車ブラシスーパー パキン PROSTAFF(プロスタッフ) 09981447
P39 洗車ブラシスーパー パキン PROSTAFF(プロスタッフ) 09981447

洗車ブラシスーパー パキン

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
09981447
品番
P39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

硬い毛質の天然繊維を使用したハードタイプのブラシです。
ボディー下回り・足回りからマットの洗浄に使用できます。
毛のボリュームと柄の先端部のR形状により、洗浄しづらいボディー下回りやR部等、幅広い洗いの場面に対応します。

仕様
ホース装着可能ストッパー付
水漏れ防止の専用キャップ付
用途
ボディー、下回り、足回り用
寸法(mm)
460×110×78
質量(g)
199
種類
柄付きタイプ
材質(毛)
パキン
植毛部(幅×長さ)(mm)
幅約70×長さ約190
適合用途
洗車

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09981447
2015-10-10
用途: タイヤ・ホイール等足回り洗浄
株式会社鈴亀 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

今までは大体満足でしたが、直近で購入した3本の内1本のブラシの毛が異様に少なく穴のところがすかすかでよく抜けないものだと思えるほどです。まったく洗えません。改善をお願いします。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 09981447
2015-01-28
用途: 作業用車両の洗車

会社で幾つか購入しましたが、使用者により評判が分かれます。
柄の形状が使いづらいという人が半数いるので、直線に近い形状のものがあればよいと思います。

対象商品 : 09981447
2014-09-21
用途: タイヤホイール洗浄

タイヤホイール洗浄やかなり強力な汚れ落としに重宝しています。

対象商品 : 09981447
2014-06-06
用途: タイヤ及び下回り洗浄用として使用しております。

コストパフォーマンスを含め、満足しております。
持ち手がもう少し持ちやすい形状であればと思います。

対象商品 : 09981447
2014-05-19
用途: プラスチックケース洗浄

カーブがあり使い勝手がよい。

2015-02-05
用途: 洗車

ブラシの周辺しか植毛されていないため、強くこすると毛が広がってしまい、
見栄えも悪く、使い物になりません。
某、有名カー用品ショップで形状はまったく同じですが、ブラシ全体に植毛されているため、
毛がやせ細ってぼろぼろになるまで使用できる製品がありますので、
そちらのほうもモノタロウさんで販売していただくと、ほんとに助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
ブランド名、品番等を書き込みいただけましたら、今後の参考にさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 09981447
2013-06-25
用途: 洗車時に。

まあまあです。

対象商品 : 09981447
2013-03-01
用途: 業務用トラックの清掃

自然素材の感じで他のブラシ毛は使う気がしません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする