CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
アプリール スマートパーソナルボトル300
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09982571
品番
UE-3560
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
保温・保冷OK!女性でも持ちやすいスリムタイプ。ふた天面に花柄デザイン。本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン・PET、パッキン:シリコーンゴム
色
ブルーム
容量(mL)
実用量:300
質量(g)
175
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ56×188
保温効力(℃)
67以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)