曜日別特売
008455 スーパーレインエックス GT フッソウォッシャー 錦之堂 09990251

スーパーレインエックス GT フッソウォッシャー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(2L)
注文コード
09990251
品番
008455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウォッシャー&ワイパーするだけで、クリーニングと同時に雨弾き効果。
フッ素系界面活性剤の採用で、撥水被膜を1.5倍に耐久力アップ
液性はボディにやさしい「中性タイプ」
マイナス30℃の寒冷地でも使用可能。季節に合わせ希釈すれば、より経済的。
コーティング処理されたガラスのウオッシャー液としても最適です。

用途
自動車用窓洗浄噴射装置に用いる撥水型洗浄液
液性
中性
凍結温度(℃)
-30(原液)、-10(2倍希釈)、-6(3倍希釈)
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09990251
2019-02-04
用途: トラックにて使用
運輸・通信業

耐久性に期待して購入しましたが、全く違いはわかりませんでした。撥水力も普通かなと思いました。

対象商品 : 09990251
2015-10-29
用途: ウォッシャー液として

他社の製品と同じで良く雨を弾きます。良いところは、ウォッシャーノズルから垂れた液がシミになりにくい。

1人が参考にしています
対象商品 : 09990251
2015-10-11
用途: フロントガラス用
コヤマドライビングスクール 様

コストパフォーマンスに優れた良い製品です。

対象商品 : 09990251
2015-09-04
用途: 汚れたら使用。清掃する時に使ってます。

他のウォッシャーより、素晴らしく良いです。

対象商品 : 09990251
2014-03-13
用途: 車に使用

性能的には、他の商品と大差ないかと思います。
しかし、この商品は中性なので安心して使えるのが良いです。
昔 アルカリ性の商品を使用し、塗装にシミが残った事があるので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする