スパークプラグ(C〜)

(310件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子形状ネジ型 熱価7 主な適合純正品番09482-00408 注文コード09990617 品番CR7HSA
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は端子形状・熱価・主な適合純正品番など33種類から選べます 他の種類を見る

標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

端子形状ネジ型 仕様1極式プラグ 主な適合純正品番09482-00408 全長(mm)64 六角対辺(mm)16 ねじ長さ(mm)12.7 ねじ径(mm)10 熱価7
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:137138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 310
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
カブ号のプラグ
農・林・水産業

古いカブ号行燈カブのプラグ交換に使用しました。やすくてまたリピートします

2025-11-01
用途:
バイクのプラグの定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

やっぱりプラグはNGKです。デンソーも吸収されたようですし、トラブった事ないです。

2025-10-21
用途:
バイク用
農・林・水産業

定期メンテナンスで新品交換
全く不満はありません
ホームセンタになかったので助かった

対象商品:
35016484
2025-06-28
用途:
C70カブに
自動車・二輪車・自転車関連業

NGKは品質不良に当たる事はほぼ無いですね。
定期メンテナンスで摩耗してたので新品交換。
全く不満はありません。

対象商品:
35016667
2025-05-30
用途:
バッテリー充電のための発電機使用
バイエルクロップサイエンス株式会社 様 (製造業)

点火プラグ交換も容易で発電機もスムーズに始動した。

1人が参考にしています
2025-02-26
用途:
ポンプ修理
卸売・小売業

種類が豊富で型番が見つかりやすいので、いつも購入させて頂いております。

対象商品:
35016527
2024-12-26
用途:
バイク修理
SSSG 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡単に楽にバイクの燃費が良くなりとても助かりました

2024-12-12
用途:
農作業
農・林・水産業

まだ使用していません、スパイダーモアーの予備プラグとして購入しました。備えあれば患いなしです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする