スパークプラグ 2輪車用

(1602件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 熱価8 端子形状ネジ型 ねじ径(mm)10 注文コード09990644 品番CR8E
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は熱価・端子形状・ねじ径など166種類から選べます 他の種類を見る

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

端子形状ネジ型 熱価8 ねじ径(mm)10 ねじ長さ(mm)19 主な適合車種ヴェクスター125 1994-1999年式:-95/12に適合 仕様1極式プラグ 全長(mm)70 六角対辺(mm)16 パーツNo.09482-00456 主な適合車種(ホンダ)CBR125R(’13.5〜) 必要本数:1、CBR125R(逆輸入)(’04〜) 必要本数:1、CBR150R(逆輸入)(’10〜) 必要本数:1 主な適合車種(スズキ)DR-Z400SM(’04.12〜’08) 必要本数:1、GSX400/ZRインパルス(’94.2〜) 必要本数:4、GSX400Sカタナ(’92〜) 必要本数:4、SV400/S(’98.9〜) 必要本数:2、SV650/S(’03〜’16.7) 必要本数:2、SV650/S(’99〜’02) 必要本数:2、V-ストローム650(’04〜) 必要本数:2、スカイウェイブ650LX(’13.1〜) 必要本数:2、バンディット250/V(GSF250)/VZ(’89.12〜) 必要本数:4VESPA 150ET4(’99〜) 必要本数:1、PGO G-MAX200(’10〜) 必要本数:1、PGO G-MAX220(’10〜) 必要本数:1、SYM JET POWER(’13〜) 必要本数:1、SYM RV 200i(’13〜) 必要本数:1、PGO エックスホット150(’10〜) 必要本数:1、ITALJET トルペード125(’98〜) 必要本数:1、APRILIA ペガソ650ストラーダ(’05〜’09) 必要本数:1、DERBI ムラセン 659(’05〜) 必要本数:1、PIAGGIO リバティ125 必要本数:1バンディット400/V(’94.3〜) 必要本数:4 主な適合車種(ヤマハ)FZR250R(’89〜’94) 必要本数:4、FZR400(’88.3〜) 必要本数:4、FZR400R(’89.3〜) 必要本数:4、FZR400RR/SP(’89.12〜) 必要本数:4、WR250F(’01〜’06) 必要本数:1、WR400F 必要本数:4、YZ250F(’01〜’02モデル) 必要本数:1、YZ250F(’03〜’13モデル) 必要本数:1、YZ400F 必要本数:4VESPA 150ET4(’99〜) 必要本数:1、PGO G-MAX200(’10〜) 必要本数:1、PGO G-MAX220(’10〜) 必要本数:1、SYM JET POWER(’13〜) 必要本数:1、SYM RV 200i(’13〜) 必要本数:1、PGO エックスホット150(’10〜) 必要本数:1、ITALJET トルペード125(’98〜) 必要本数:1、APRILIA ペガソ650ストラーダ(’05〜’09) 必要本数:1、DERBI ムラセン 659(’05〜) 必要本数:1、PIAGGIO リバティ125 必要本数:1YZF-R3(’15.4〜) 必要本数:2 主な適合車種(カワサキ)D-TRACKER X(’08.4〜) 必要本数:1、D-TRACKER(’98.2〜’07) 必要本数:1、KLX250(’08.4〜) 必要本数:1、KLX250(’98.2〜’07) 必要本数:1、Ninja 250(’13.2〜) 必要本数:2、Ninja 250R(’08.4〜) 必要本数:2、W650(’99.2〜) 必要本数:2、W800(’11.2〜) 必要本数:2、Z250(’13.4〜) 必要本数:2VESPA 150ET4(’99〜) 必要本数:1、PGO G-MAX200(’10〜) 必要本数:1、PGO G-MAX220(’10〜) 必要本数:1、SYM JET POWER(’13〜) 必要本数:1、SYM RV 200i(’13〜) 必要本数:1、PGO エックスホット150(’10〜) 必要本数:1、ITALJET トルペード125(’98〜) 必要本数:1、APRILIA ペガソ650ストラーダ(’05〜’09) 必要本数:1、DERBI ムラセン 659(’05〜) 必要本数:1、PIAGGIO リバティ125 必要本数:1スーパーシェルパ(’97.2〜’07) 必要本数:1 主な適合車種(輸入車)KYMCO KCR125(’06〜’08) 必要本数:1、SYM RV 250i(’13〜) 必要本数:1、SYM T2 250(’13〜) 必要本数:1、TM RACING TM250 4T(’01〜) 必要本数:1、TM RACING TM400 4T(’01〜) 必要本数:1、PIAGGIO X9-200アマルフィ 必要本数:1、GILERA ネクサス500/SP/SS(’04〜) 必要本数:1、BENELLI ベルベット125(’01〜) 必要本数:1、BENELLI ベルベット250(’01〜) 必要本数:1VESPA 150ET4(’99〜) 必要本数:1、PGO G-MAX200(’10〜) 必要本数:1、PGO G-MAX220(’10〜) 必要本数:1、SYM JET POWER(’13〜) 必要本数:1、SYM RV 200i(’13〜) 必要本数:1、PGO エックスホット150(’10〜) 必要本数:1、ITALJET トルペード125(’98〜) 必要本数:1、APRILIA ペガソ650ストラーダ(’05〜’09) 必要本数:1、DERBI ムラセン 659(’05〜) 必要本数:1、PIAGGIO リバティ125 必要本数:1MALAGUTI マディソン125 必要本数:1
関連資料:HONDAKAWASAKISUZUKI
注意
パッケージが画像と異なる場合がございますが、内容商品は同じものです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1602
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
原付の定期交換
製造業

Dio(AF34)の整備に交換しました。
この冬は寒いので点火がいまいちでしたが、プラグ交換で一発始動で満足しています。

2026-02-08
用途:
AF24ジョルノに使用
春田商会 様 (その他業種)

モノタロウの「バイク部品検索」でAF24を検索すると「BR8HS」と表示されますが、純正品は「BR6HSA」です。一流メーカーなので安心して使用できます。

対象商品:
09990601
2025-12-06
用途:
C50カブの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

個人売買で購入した車体の交換に使用。
いつ交換したかわからなかった為、念のための交換。
交換後の使用も問題ありませんでした。

対象商品:
09990644
2025-11-29
用途:
春から秋にヤマハBw's125で使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

毎日通勤で50km位走行するので、結構フルスロットル走行な為、プラグのヘタリが速かったので純正品より熱価を1つあげてます。
イリジウムに替えてもあまり改善されなかったのですが、熱価を上げたらプラグのヘタリが解消されました。

2025-10-22
用途:
バイクメンテナンス
大村商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

送料無料の条件をクリアしていれば、プラグ代だけで購入できるのでとてもありがたいです。近くに購入できるお店がないので、時間の節約にもなり助かります。

対象商品:
55590483
2025-09-16
用途:
何で質問が常に作業に関して?

現行型YZF-R1はこれ一択しか無いので、この商品を選択しました。
純正品なので間違いはないが自由度は無い。
プラグによくあるプラチナだとかイリジウムだとか、カスタム心をくすぐる部分は無い。

2025-10-22
用途:
毎日の通勤の足
OFFICE TED 様 (サービス業)

毎日乗るバイクなので掛りが大事ですが、一発始動快適な吹きあがり。

対象商品:
35016563
2025-07-14
用途:
アイドリング不調による交換
製造業

PCX KF18がアイドリング不安定になり、終いにはエンスト!色々調べてたら、プラググも関係しているので、交換した。交換後、アイドリングが少し長く持つようになり、他にもエアクリーナー交換およびエアクリーナー側からキャブクリーナーを吹き付けてみた所、復活!約1時間位アイドリングしたので、良しとしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする