DPR7EIX-9 イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 09991055

DPR7EIX-9 イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 09991055
DPR7EIX-9 イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業) 09991055

イリジウムIXプラグ 2輪車用

(826件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個熱価7端子形状ネジ型ねじ径(mm)12注文コード09991055品番DPR7EIX-9
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。
着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

端子形状ネジ型ねじ径(mm)12六角対辺(mm)18主な適合純正品番99000-69835-DP7全長(mm)74ねじ長さ(mm)19熱価7主な適合車種スペイシー125 1987-1999年式:94/2-に適合主な適合車種(ホンダ)NV600スティード(’88.1~) 必要本数:4、シャドウ400(’97.3~) 必要本数:4、スティードVCL/VLX/VSE(’88.1~) 必要本数:4、スティードVLS(’98.3~) 必要本数:4、スティードVLX(’96~) 必要本数:4、スペイシー125(’87.2~’94.2) 必要本数:1、スペイシー125(’94.2~’95.8) 必要本数:1、スペイシー125ストライカー(’83.3~’87.2) 必要本数:1、フォルツァ/S/ST/T/タイプX(NSS250)(’00.3~’04.4) 必要本数:1、フォルツァX/Z/Z ABS (NSS250)(’04.4~’07.12) 必要本数:1主な適合車種(スズキ)イントルーダーLC(’98.11~) 必要本数:2、イントルーダークラシック(’01.3~’08.1) 必要本数:2、イントルーダークラシック(’08.1~) 必要本数:2、イントルーダークラシック800(’01.3~) 必要本数:2、ブルバード400(’05.3~) 必要本数:2、ブルバード400/リミテッド(’08.11~) 必要本数:2、ブルバード800/クラシック(’13~) 必要本数:2主な適合車種(ヤマハ)SRX400(’85.4~’88.8) 必要本数:1、SRX400(’88.8~’90.2) 必要本数:1、XVZ1300Aロイヤルスター 必要本数:4、ドラッグスター(XVS400/A)(’96.2~) 必要本数:2、ドラッグスタークラシック(XVS400C)(’98.3~) 必要本数:2、ロイヤルスター/ツアークラシック(’96.4~) 必要本数:4主な適合車種(カワサキ)バルカン(’84~) 必要本数:2、バルカン1500クラシック(’96.4~’98.2) 必要本数:4、バルカン750(逆輸入) 必要本数:2、バルカン88/VN15(’87~) 必要本数:4主な適合車種(輸入車)LAVERDA 668カフェレーサー 必要本数:2、BIMOTA db-2FE(ファイナルエディション) 必要本数:2、BMW K1200LT/RS/GT(’97~) 必要本数:4、SYM T1 125(’13~) 必要本数:1、PIAGGIO X9-250(’00~) 必要本数:1、KYMCO エキサイティング250(’05~) 必要本数:1、KYMCO グランドディンク125X 必要本数:1、KYMCO グランドディンク150X 必要本数:1、KYMCO グランドディンク250X 必要本数:1、KYMCO ディンク200i(’08~) 必要本数:1
関連資料:HONDA KAWASAKI SUZUKI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:826
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-06
用途: セロー250のプラグ交換

純正同等品のDR7Eからの交換でずっとリピートしています。理由は気分的な物です。イリジウムだろうが3000km程度で交換してしまうため、耐久性は判りません。始動性、加速、トルクなどはDR7E、DR7EIXどちらも体感出来るほどの差はありませんでした。セローの場合、いつも碍子部分が真っ白なので燃調が相当薄く設定されているのだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09990933
2025-06-13
用途: スーパーカブ中華エンジン用
今井造園土木建設業・工事業

着いて来たプラグが、聞いた事ない品物で、
NGKなら間違い無いと思い取付ました、何の問題点も有りません。

対象商品 : 32125177
2025-06-30
用途: バイク用
製造業

2st バイクに使用してみたのですが、混合気が合っていないのかオイルのせいかわかりませんが吹けが悪くなりました。プラグ自体は問題無しです。

対象商品 : 09991073
2025-06-26
用途: バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

SUZUKI ST250Eに装着。体感出来ませんが毎回、使用しています。

2024-12-13
用途: メンテナンス作業の交換部品
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルプラグに比べて、イリジウムIXプラグは始動性/着火性/耐久性/信頼性に優れた商品の為、毎回のメンテナンス作業に於いて交換をお勧め出来る商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09990967
2025-01-06
用途: バイク
建設業・工事業

マジェスティ125に使用しました。
何となくエンジンの掛かりが良くなった気がする。
値段も比較的安かったです。

2024-10-09
用途: クロスカブ110に交換装着
製造業

クロスカブ110 JA45の走行距離が10,000km超えたのでスパークプラグの交換用として購入しました。
交換作業もエンジンの始動、走行ともに問題なし
気持ち走りが良くなった感じがします

対象商品 : 09990994
2024-10-30
用途: スクーターに使用
その他業種

娘のスクーターが調子悪くなってきたので交換しました。
エンジン始動もすぐにかかり、問題なく使用できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする