三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの タイミングベルト
タイミングベルト L150形
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09998703
品番
173L150
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
38.1
歯数
46
歯ピッチ(mm)
9.525
ベルトピッチ周長(mm)
438.15
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
17.3
ベルト呼び幅
150
使用温度範囲(℃)
-30〜90
高さ(mm)
3.61
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
36
用途
一般工業用に幅広く使用されています。