Mono-35 グラファイトワイパーブレード モノタロウ 10011732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Mono-35 グラファイトワイパーブレード モノタロウ 10011732 Mono-35 グラファイトワイパーブレード モノタロウ 10011732

グラファイトワイパーブレード

(1774件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10011732 品番Mono-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

視界スッキリ!グラファイトコートにより、ビビらずシャープに吹き飛ばします。
クリアな視界を確保する設計。
撥水加工ガラスにも使用できます。

形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 幅(mm)6 適合サイズ(mm)350 長さ(mm)350
注意
※トーナメント
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1774
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10011784
2024-02-27
用途:
ワイパーの交換に。

とても安く何回もリピート購入しています。
ワイパーは消耗品なので、低価格で購入できて助かります。

対象商品:
10011784
2022-12-20
用途:
自動車のメンテナンス
祐宝丸 様

オリジナルブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
10011757
2021-01-04
用途:
価格重視での購入

価格が安いので、それなりしか持ちません、やや不満にしようと思うぐらいです。

対象商品:
10011766
2019-06-07
用途:
自動車修理
明日亭レーシングサービス 様

消耗品なので、安価で助かっています。使用に問題はありません。

対象商品:
10011766
2019-06-02
用途:
部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

カー用品店のワイパーブレード―よりこの品が勝ってます。

対象商品:
10011802
2018-06-20
用途:
ブレードの取り換え
スギタニ 様

交換後のフィット感もよく、耐久性も優れていました。

対象商品:
10011766
2017-11-25
用途:
ワイパー交換

錆びて草臥れていたものを再塗装するよりも
手間が掛からず良かったです。

対象商品:
10011757
2018-07-02
用途:
車の保守

安価なのに非常に長持ちしています。
複数回購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする