曜日別特売
GLF-H150-12 ゴールドリフター(マスト型) 東正車輛 10019834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLF-H150-12 ゴールドリフター(マスト型) 東正車輛 10019834
GLF-H150-12 ゴールドリフター(マスト型) 東正車輛 10019834
GLF-H150-12 ゴールドリフター(マスト型) 東正車輛 10019834
GLF-H150-12 ゴールドリフター(マスト型) 東正車輛 10019834

ゴールドリフター(マスト型)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
10019834
品番
GLF-H150-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥144,800

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ
独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング
ウレタン固定車輪、自在車輪には両輪にブレーキ付きゴム車輪を採用
マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靭軽量設計です
過負荷防止バルブ付き
フォーク幅を簡単に調整でき、ガタツキを防止する新構造
積載荷重の20%荷重まで約3.5倍早く揚がります(1000型は100kg未満時早送り対応)
低全高タイプ(品番末尾の数字が9)は、入り口、天井が低くてもラクラク作業できます

質量(kg)
50
最大積載荷重(kg)
150
フォークの荷重中心距離(mm)
350
車輪寸法(固定車輪)(mm)
75(ゴム)
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
125(ゴム)
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)
-
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)
40
フォーク幅D(mm)
60
フォーク長さC(mm)
700
フォーク最低高さA(mm)
72
フォーク最高高さB(mm)
1202
フォークストロークST(mm)
1130
フォーク厚さE(mm)
38
フォークスライド外幅F~G(mm)
130~468
脚寸法高さH(mm)
75
脚寸法内幅J(mm)
360
脚寸法外幅K(mm)
460
外形寸法(全長)L(mm)
1120
外形寸法(全幅)M(mm)
550
外形寸法(全高)N(mm)
1521

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10019834GLF-H150-1219838849GLF-H150-12GLF-H150-12 ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード 東正車輛 19838849ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード東正車輛1台
¥149,800
税込¥164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10019895
2018-10-31
用途: 4tトラックの荷台より重量物の積み込み、荷下ろしに使ってます。
株式会社計測工業 様

ハンドでの油圧式で力も要らず二人作業ですむようになり、良い買い物でした。

対象商品 : 06313535
2005-10-22
用途: メッシュパレットを積みあげたりします
増田工業株式会社 様(建設業・工事業)

爪が動いたり、ひっかかったりすると最低位まで降りなくなります。固定してくれるといいのですが、狭くないと困るときもあります

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
GLF-H150-12 ゴールドリフター(マスト型) 1台 東正車輛 【通販モノタロウ】