※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
盤用パーツSZ形ステンレス製基台
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
10021697
品番
SZ15-25C
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥20,562
販売価格(税別)
¥
18,693
バスケットに入れる
本体連結寸法(D×E)(mm)
175×400
材質
ステンレス 3.0mm
質量(kg)
6.7
深さ(mm)
0250
アンカー寸法(F×G)(mm)
125×420
寸法縦(mm)
0100
寸法横(mm)
0500
色(マンセル値)
クリーム(2.5Y9/1)
注意
※アンカーボルトのほかにご使用されるキャビネットには必要に応じて転倒防止対策を行ってください。