SZ18-20C 盤用パーツSZ形ステンレス製基台 内外電機 10021742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盤用パーツSZ形ステンレス製基台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10021742品番SZ18-20C
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥24,041
販売価格(税別)
21,855
本体連結寸法(D×E)(mm)125×700材質ステンレス 3.0mm質量(kg)9.0深さ(mm)0200アンカー寸法(F×G)(mm)75×720寸法縦(mm)0100寸法横(mm)0800色(マンセル値)クリーム(2.5Y9/1)
注意
※アンカーボルトのほかにご使用されるキャビネットには必要に応じて転倒防止対策を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする