56-208 KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業 10026853 56-208 KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L 古河薬品工業 10026853

KYK ワンタッチLLC95%JIS緑20L

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード10026853 品番56-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
液色 成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤 タイプ希釈タイプ トラスコ品番497-4786 容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10026853
2022-09-17
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

同じメーカーの同じ液の20L容器を持っていたので、詰め替えに便利でした。
また容器がない分値段が安かったのも魅力です。

1人が参考にしています
対象商品:
10026853
2022-01-04
用途:
強力吸引車凍結対策の為注入
有限会社 イーフラップ 様

箱に取ってをつけてくれれば持ち運びしやすい、今年は寒気の影響で
機械は凍ると膨張や破損するので気をつけましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする