曜日別特売
YEC-8080 エンドキャップ YEC-8080 ヤマト(機構部品) 10028567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンドキャップ YEC-8080YEC-8080

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10028567
品番
YEC-8080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

アルミフレームYFL-8080-8用キャップ
美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。

トラスコ品番
848-9598
材質
樹脂(PPS)
幅(mm)
80
高さ(mm)
5
質量(g)
14.3
奥行(mm)
80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10028567
2020-02-11
用途: テラスの支柱キャップ
農・林・水産業

手軽に使用できたが、縦サイズが短く風で飛んだ。再度違うもので注文。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする