曜日別特売
半紙 プラ写真バット アズワン 10071686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ写真バット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×465×100
内容量1個注文コード10071686品番半紙
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,552
販売価格(税別)
4,138
アズワン品番5-182-05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×465×100底内寸法(mm)480×355材質ハイインパクトPSスチロール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10071661
2018-02-09
用途: 写真のプリント用に
Y-グラフィコサービス業

最近ではお店の店頭にも置いておらず、もしやと思ったモノタロウさんのところにあって嬉しかったです。手頃な値段と種類の豊富さは良いですね。改良して頂きたい箇所は、液を廃棄する際にもう少し溢れが無いデザインに出来ていたらな、という点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする