曜日別特売
MU-0020 万能バサミ MCC(松阪鉄工所) 10097866

 

MU-0020 万能バサミ MCC(松阪鉄工所) 10097866
MU-0020 万能バサミ MCC(松阪鉄工所) 10097866
MU-0020 万能バサミ MCC(松阪鉄工所) 10097866

万能バサミ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10097866
品番
MU-0020
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。
特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。

トラスコ品番
222-2825
全長(mm)
210
質量(g)
220
刃長(mm)
43
呼び
MU
切断サイズ
(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下
適合切断材
ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10097866
2022-02-24
用途: 不要になったブリキ缶の切り取りに使っています。

ロックの金具が手軽に操作でき、左利きの人にも使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品 : 10097866
2019-05-17
用途: プラスチック製品の裁断等
農・林・水産業

色々な物をカットしましたが、刃が短く切るのに苦労しました、今はお蔵入りです。

1人が参考にしています
対象商品 : 10097866
2018-10-19
用途: 厚手のゴムシートの切断

同系統の商品は多数販売されていますが、どれも耐久性が不満です。
今回、初めて買ってみました。
おろしたてのキレ味には満足していますが、問題は耐久性です。
もうしばらく使い込んでみます。

1人が参考にしています
対象商品 : 10097866
2018-09-25
用途: 厚いゴムマットの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

厚さのあるゴムを切断するために購入したが、ストッパピンがあり刃を大きく開けず、また刃長も短かったので、今回の作業には使えなかった。
切れ味は良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 10097866
2017-07-14
用途: 機械メンテナンス時既存品撤去時
サービス業

現場で針金・結束バンド・石綿などが簡単に切る事ができ刃物を取り換えずに作業できる。

1人が参考にしています
対象商品 : 10097866
2011-04-06
用途: おもに軽金属の切断
建設業・工事業

今回、この商品の2回目の購入となります。軽金属を切断していても刃がかけにくいのが気に入ってます。ただ錆びやすいのが難点ですね。ステンレス製もあるはずですので取り扱いをお願いします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。担当者で検討させていただきます。宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする