京セラ
チップ SPKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
10153893
品番
SPKN1504EDTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,100
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
仕様
●寸法BCH(mm):1●角度AN(°):11●角度AS(°):15
厚さ(mm)
4.76
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
なし
切込み角度(°)
75
刃先
チャンファ
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
寸法RE(mm)
-
寸法BS(mm)
2.2
寸法IC(mm)
15.875
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。