曜日別特売

チップ SDMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード10179617品番SDMT060304E-K PR905
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
仕様PVDコーティングトラスコ品番552-2277種別ミーリングチップ材質PR905形状正方形90°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)6.35切刃長さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)2.8寸法R(mm)0.4コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする